Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser links 12V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser links 12V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BL10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014140

Sonepar Artikelnummer

120944465

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BL10

Hersteller Typ

3VA9978-0BL10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BL10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.084 kg

    Spannungsauslöser links 12V DC

    Zubehör für: 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 12V DC
    • Kompatibel mit 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Design ermöglicht einfache Installation

    Kunden­vorteile:

    • Erhöht die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
    • Optimiert die Einsatzmöglichkeiten des Kompakt­leistungs­schalters
    • Verbessert die Sicherheitsmechanismen durch die Spannungsüberwachung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie