SIEMENS - Spannungsauslöser links 24 V AC 50/60 Hz / 24-30 V DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011446
Sonepar Artikelnummer
120381879
Hersteller Artikelnummer
3VA99880BL30
Hersteller Typ
3VA9988-0BL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880BL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.084 kg
- Betriebsspannung: 24 V AC 50/60 Hz / 24-30 V DC
- Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26
- Typ: Zubehör für Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht den flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Einfach zu integrieren mit bestehenden 3VA Kompaktleistungsschaltern.
- Verbessert die Sicherheit durch zuverlässige Spannungstechnik.
Spannungsauslöser links 24 V AC 50/60 Hz / 24-30 V DC
Der Spannungsauslöser ist ein Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, der in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


