Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser links 380-600 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser links 380-600 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BL20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011392

Sonepar Artikelnummer

120577365

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BL20

Hersteller Typ

3VA9988-0BL20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BL20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.083 kg

    Spannungsauslöser LINKS 380-600 V AC 50/60 Hz

    Der Spannungsauslöser LINKS ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungs­schalter 3VA1 und 3VA20-26, das einen zuverlässigen Überlastschutz bietet.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 380-600 V AC
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibilität: 3VA1 und 3VA20-26

    Kunden­vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Überlastschutz.
    • Einfaches Zubehör für nahtlose Integration in bestehende Systeme.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie