SIEMENS - Spannungsauslöser links für elektrische Verriegelung 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BM10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012177
Sonepar Artikelnummer
120577366
Hersteller Artikelnummer
3VA99880BM10
Hersteller Typ
3VA9988-0BM10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880BM10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.087 kg
- Spannung: 24 V DC
- Kompatibilität: 3VA1, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Elektrische Verriegelung
- Typ: Zubehörteil
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige elektrische Verriegelung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen im Bereich des Kompaktleistungsschalters.
Spannungsauslöser LINKS für elektrische Verriegelung 24 V DC
Der Spannungsauslöser ist ein essentielles Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine zuverlässige elektrische Verriegelung bei 24 V DC gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


