SIEMENS - Spannungsrelais AC 230/400V 0,85 2 Wechslerkontakte Ansprechverzögerung 0,5 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3415
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195.5 .. 264.5 V
Spannungsmessbereich 1 - 195.5 .. 264.5 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869421919
Sonepar Artikelnummer
120320782
Hersteller Artikelnummer
5TT3415
Hersteller Typ
5TT3415
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3415
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195.5 .. 264.5 V
Spannungsmessbereich 1:
195.5 .. 264.5 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195.5 .. 264.5 V
Ansprechwert Spannung:
195.5 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.85 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.081 kg
- Spannungsbereich: AC 230/400V
- Ansprechverzögerung: 0,5 S
- Rückseitige Schaltverzögerung: 60 S
- 2 Wechslerkontakte
- Test-Taste
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßig vorhandener Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Spannungsrelais AC 230/400V
Das Spannungsrelais SENTRON 5TT3 ist für Anwendungen im Zweckbau sowie industrielle Anwendungen ausgelegt und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


