SIEMENS - Spannungsrelais AC 230/400V 2W 0,9/1,3+0,7/1,1 mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3408
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsmessbereich 1 - 310.5 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869155869
Sonepar Artikelnummer
120217194
Hersteller Artikelnummer
5TT3408
Hersteller Typ
5TT3408
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3408
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsmessbereich 1:
310.5 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Ansprechwert Spannung:
161 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.7 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.131 kg
- Spannungsbereich: AC 230/400V
- Leistungsaufnahme: 2W
- Schaltstrom: 0,9/1,3+0,7/1,1
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Zubehör: umfangreich und problemlos montierbar
- Einfache und schnelle Installation dank optimierter Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardisierten Berührungsschutz
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Technische Zuverlässigkeit und optimale Lösungen für individuelle Anforderungen
Spannungsrelais AC 230/400V 2W 0,9/1,3+0,7/1,1 mit Klarsichtkappe
Das Spannungsrelais SENTRON 5TT3 ist für Anwendungen im Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik mit zuverlässiger Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


