SIEMENS - Spannungsrelais AC 230/400V 2W 0,9/1,3 asymmetrische Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3195
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Spannungsmessbereich 1 - 540 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869066677
Sonepar Artikelnummer
120223701
Hersteller Artikelnummer
5TT3195
Hersteller Typ
5TT3195
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3195
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Spannungsmessbereich 1:
540 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Ansprechwert Spannung:
360 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.9 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1.3 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.127 kg
- Überwachungsspannung: AC 230/400V
- 2W Leistungsaufnahme
- 0,9/1,3 asymmetrische Überwachung
- Klarsichtkappe für einfache Sichtprüfung
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Optionen zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Spannungsrelais AC 230/400V 2W 0,9/1,3 asymmetrische Überwachung mit Klarsichtkappe
Das Überspannungsrelais SENTRON 5TT3 ist für Anwendungen im Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


