SIEMENS - Spannungsrelais T5570 AC 230/400V 1W 0,7/0,9 mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3400
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsmessbereich 1 - 253 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869155784
Sonepar Artikelnummer
120217185
Hersteller Artikelnummer
5TT3400
Hersteller Typ
5TT3400
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3400
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsmessbereich 1:
253 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Ansprechwert Spannung:
161 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.9 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.95 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.7 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.85 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.077 kg
- Spannungsbereich: AC 230/400V
- Leistungsaufnahme: 1W
- Schaltfunktionen: Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen, Zeitschaltuhren
- Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
- Montage: Komfortable und einfache Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung von Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
Spannungsrelais T5570 AC 230/400V 1W 0,7/0,9 mit Klarsichtkappe
Das Spannungsrelais SENTRON 5TT3 bietet zuverlässige Sicherheit und komfortable Montage-Technik für industrielle Anwendungen und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


