SIEMENS - Spannungsrelais T5570 AC 230/400V 2W 0,85/0,95 mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3403
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsmessbereich 1 - 253 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869155814
Sonepar Artikelnummer
120217188
Hersteller Artikelnummer
5TT3403
Hersteller Typ
5TT3403
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3403
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsmessbereich 1:
253 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Ansprechwert Spannung:
161 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.9 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.95 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.9 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.95 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.124 kg
- Betriebsspannung: AC 230/400V
- Leistungsaufnahme: 2W
- Einstellbare Spannungsbereiche: 0,85/0,95
- Inkl. Klarsichtkappe für einfachen Zugriff
- Kompatibel mit Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Spannungsrelais T5570 AC 230/400V 2W 0,85/0,95 mit Klarsichtkappe
Das Spannungsrelais SENTRON 5TT3 von Siemens ist ideal für industrielle Anwendungen und Zweckbauten, bietet einfache Montage und zuverlässigen Berührungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


