SIEMENS - Spannungswandler-Schutzschalter, S00, 1,4A, N-ausl. 6A, querl. Hilfsschalter 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV16111AG14
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209535213
Sonepar Artikelnummer
120378824
Hersteller Artikelnummer
3RV16111AG14
Hersteller Typ
3RV1611-1AG14
Hersteller Artikel Nr.:
3RV16111AG14
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.300 kg
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
- Unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit drei verschiedenen Bemessungsströmen
- Optionale seitliche Hilfschalter erhältlich
- Einfach zu bedienen
- Effizienter Betrieb
- Immer auf dem neuesten Stand
Leistungsschalter SIRIUS 3RV1
Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Distanzschutz für den Einsatz in Verbindung mit Spannungswandlern.
Technische Informationen:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


