Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Speichermodul analog basic 1 GF für 3RB22/23 S00-S12

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RB29852AA1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209632660

Sonepar Artikelnummer

120581090

Hersteller Artikelnummer

3RB29852AA1

Hersteller Typ

3RB2985-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

3RB29852AA1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.003 kg

    Speichermodul analog Basic 1 GF für 3RB22/23 Baugröße S00...S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00...S12
    • Modultyp: Analoges Speichermodul
    • Kompatibilität: 3RB22/23

    Vorteile für Kunden:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Effiziente Nutzung und Betrieb.
    • Aktualisierung und Anpassung an aktuelle Standards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie