SIEMENS - Speichermodul analog basic 2 GF für 3RB22/23 S00-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB29852AB1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632653
Sonepar Artikelnummer
120581091
Hersteller Artikelnummer
3RB29852AB1
Hersteller Typ
3RB2985-2AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB29852AB1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.004 kg
- Baugröße: S00...S12
- Typ: Speichermodul analog Basic 2 GF
- Kompatibilität: 3RB22/23
- Funktionalität: Unterstützt moderne Automatisierungslösungen
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbessert die Effizienz durch aktuelle Technologien
- Reduziert den Wartungsaufwand durch bewährte Lösungen
Speichermodul analog Basic 2 GF für 3RB22/23 Baugröße S00...S12
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


