Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Speichermodul zur Parametrierung von SIMOCODE pro C ohne PC/PG, titangrau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Speichermodul zur Parametrierung von SIMOCODE pro C ohne PC/PG, titangrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF79000AA010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Speichermodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621049069

Sonepar Artikelnummer

120587038

Hersteller Artikelnummer

3UF79000AA010

Hersteller Typ

3UF7900-0AA01-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF79000AA010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Speichermodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.003 kg

    Speichermodul zur Parametrierung von SIMOCODE pro C ohne PC/PG

    Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft.

    Technische Details:

    • Farbe: titangrau
    • Kompatibel mit SIMOCODE pro C
    • Ermöglicht Parametrierung ohne PC/PG

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugang zur Parametrierung
    • Flexibilität bei der Anwendung ohne zusätzlichen Computer
    • Effiziente Nutzung in verschiedenen Einsatzbereichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie