Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Speichermodul, zur Parametrierung von SIMOCODE pro S/V ohne PC/PG, titangrau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Speichermodul, zur Parametrierung von SIMOCODE pro S/V ohne PC/PG, titangrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF79010AA010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Speichermodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621014708

Sonepar Artikelnummer

120587040

Hersteller Artikelnummer

3UF79010AA010

Hersteller Typ

3UF7901-0AA01-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF79010AA010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Speichermodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.003 kg

    Speichermodul zur Parametrierung von SIMOCODE pro S/V ohne PC/PG

    Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft.

    Technische Details:

    • Farbe: titangrau
    • Parametrierung ohne PC/PG
    • Kompatibilität mit SIMOCODE pro S/V

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu bedienen und gut für die flexiblen Anforderungen.
    • Ermöglicht die Parametrierung vor Ort, ohne zusätzliche Geräte.
    • Ideal für moderne Anwendungen und zukünftige Technologien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.