SIEMENS - Speicherzustandsmeldeschalter S21 für Digitalsignale 24 V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AH08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949094869
Sonepar Artikelnummer
120592840
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AH08
Hersteller Typ
3VW9011-0AH08
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AH08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.140 kg
- Stromversorgung: 24 V DC
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Installation
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität durch modularen Aufbau
- Reduzierung von Ausfallzeiten durch selbstständige Wartung
Speicherzustandsmeldeschalter S21 für Digitalsignale 24 V DC
Der Speicherzustandsmeldeschalter S21 dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Integration und Nachrüstung von Ersatzteilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


