SIEMENS - Speicherzustandsmeldeschalter S21 Standardkontakt 400V AC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AH10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949052999
Sonepar Artikelnummer
120592841
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AH10
Hersteller Typ
3VW9011-0AH10
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AH10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg
- Standardkontakt 400V AC
- Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität bei der Anpassung an zukünftige Anforderungen
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch modularen Aufbau
Speicherzustandsmeldeschalter S21 Standardkontakt 400V AC
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung sowie Austauschbarkeit von Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


