SIEMENS - Sperreinsatz, Zubehör für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AV081AA3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209742109
Sonepar Artikelnummer
120226777
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AV081AA3
Hersteller Typ
3SE5000-0AV08-1AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AV081AA3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg
- Zubehör für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
- Kompatibel mit 3SE51/2/3 und 3SF11/2/3
- Material: Edelstahlblech
- Geeignet für 8 Vorhängeschlösser
- Bügel Durchmesser max. 8,5 mm
- Erhöhte Sicherheit für die Anwendungen durch robustes Design
- Flexibilität in der Verwendung mit verschiedenen Positionsschaltern
- Einfache Installation und Nutzung
Sperreinsatz
Der Sperreinsatz ist ein Zubehör für Positionsschalter, das maximale Sicherheit durch die Verwendung von Edelstahlblech bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


