Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sperrvorrichtung gegen Öffnen der Schaltschranktür in EIN-St. direkt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sperrvorrichtung gegen Öffnen der Schaltschranktür in EIN-St. direkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BB14

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948806197

Sonepar Artikelnummer

120592903

Hersteller Artikelnummer

3VW90110BB14

Hersteller Typ

3VW9011-0BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110BB14

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.219 kg

    Sperrvorrichtung gegen Öffnen der Schaltschranktür

    Diese Sperrvorrichtung dient dazu, das unbefugte Öffnen der Schaltschranktür in einem Ein-Stück direkt zu verhindern und ist kompatibel mit Leistungsschaltern der Serien 3WL10 und 3VA27.

    Technische Details:

    • Geeignet für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Installation
    • RoHS-konform
    • Selbständige Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Nachrüsten mit Zubehör und Ersatzteilen
    • Vereinfachte Konstruktion und Anpassung dank modularen Designs
    • Reduzierte Wartungskosten durch die Möglichkeit des Eigenwechselns der Hauptkontakte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie