SIEMENS - Sperrvorrichtung gegen Öffnen der Schaltschranktür in EIN-St. mit Bowdenzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BB16
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949055105
Sonepar Artikelnummer
120592904
Hersteller Artikelnummer
3VW90110BB16
Hersteller Typ
3VW9011-0BB16
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110BB16
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg
- Festeinbausch. auf mod.Seitenwand oder Träger
- Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umbau
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau
- Höhere Flexibilität durch einfache Nachrüstmöglichkeiten
- Reduzierte Wartungskosten durch einfache Austauschbarkeit der Teile
- Sicherer Betrieb durch die Verhinderung unbeabsichtigter Türöffnungen
Sperrvorrichtung gegen Öffnen der Schaltschranktür in EIN-St.
Diese Sperrvorrichtung dient dem Schutz vor dem unbeabsichtigten Öffnen von Schaltschranktüren.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


