SIEMENS - Spezialeckventil DN10 kv=0,60 einstellbar kurze Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VUN210
Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss - 3/8 Zoll (10)
Abmessung Thermostatanschluss - M30 x 1,5
Form - rechtwinklig (umgedreht)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914026163
Sonepar Artikelnummer
121154854
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VUN210
Hersteller Typ
VUN210
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VUN210
Größe Heizkörperanschluss:
3/8 Zoll (10)
Abmessung Rohranschluss:
3/8 Zoll (10)
Abmessung Thermostatanschluss:
M30 x 1,5
Form:
rechtwinklig (umgedreht)
Ausführung:
Schlussstück/Innengewinde
Vorab einstellbar:
Ja
Bedienung:
sonstige
Thermostatische Vorbereitung:
Ja
Durchsatzkapazität (min. 10 kPa):
40000 .. 130000 l/h
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Mit Dichtungsring:
Nein
Mit geradem Schlussstück:
Nein
Mit gebogenem Schlussstück:
Nein
Mit Quetschset:
Nein
Voreinstellung:
mit Schlagdämpfer
Geeignet für Einrohrsystem:
Nein
Geeignet für Zweirohrsystem:
Ja
Strömungsrichtung entgegengesetzt:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Mit Staubkappe:
Nein
KV-Wert:
0.08 .. 0.24
Kvs-Wert:
0.6
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Durchsatzkapazität (min. 15 kPa):
40000 .. 130000 l/h
Verkürzte Baulänge:
Nein
Länge Anschluss 1:
22 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
22 mm
Länge Anschluss 2:
51 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
51 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84818051
Gewicht:
0.229 kg
- Durchflussmenge einstellbar
- Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz
- Effiziente Regelung der Raumtemperatur
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Heizungsbedingungen
Heizkörperventile für Zweirohrheizungsanlagen
Heizkörperventile zur Regelung der Raumtemperatur in Zweirohrheizungsanlagen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


