SIEMENS - SPEZIALKABEL LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, MANTEL ORANGE, ZUR VERBINDUNG...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH47028AG
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444991
Gewicht - 0.148 kg
Aufmachung - Schnittlänge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169844550
Sonepar Artikelnummer
12105657599
Hersteller Artikelnummer
7MH47028AG
Hersteller Typ
7MH4702-8AG
Hersteller Artikel Nr.:
7MH47028AG
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.148 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Mantelfarbe: Orange
- Aussendurchmesser: 10,8 mm
- Umgebungstemperatur: -40 bis +80 °C
- Verlegungsart: Ortsfeste Verlegung, gelegentliches Biegen möglich
- Optimale Verbindung zwischen verschiedenen Modulen und Schränken.
- Hohe Temperaturbeständigkeit gewährleistet zuverlässigen Einsatz.
- Flexibles Biegen ermöglicht einfache Installation in engen Räumen.
Spezialkabel LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY
Das Spezialkabel dient zur Verbindung von Siwarex-Modulen mit Anschluss- und Verteilerschränken sowie zwischen zwei Anschlusskästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


