SIEMENS - SPEZIALKABEL LI2Y 2X0,75ST+2X (2X0,34ST) -CY BLAUER MANTEL- ZUR VERBINDUNG VO...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH47028AF
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444991
Gewicht - 0.148 kg
Aufmachung - Schnittlänge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169844543
Sonepar Artikelnummer
12105657499
Hersteller Artikelnummer
7MH47028AF
Hersteller Typ
7MH4702-8AF
Hersteller Artikel Nr.:
7MH47028AF
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.148 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Aussendurchmesser: ca. 10,8 mm
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
- Kabel auf Länge geschnitten, ohne Stecker
- Geeignet für gelegentliches Biegen
- Hohe Flexibilität bei der Installation durch ortsfeste Verlegung.
- Robustheit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Breiter Temperaturbereich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Spezialkabel LI2Y 2X0,75ST+2X (2X0,34ST) -CY BLAUER MANTEL
Das Spezialkabel ist für die Verbindung von Anschluss- und Verteilerkästen im explosionsgefährdeten Bereich sowie zwischen Kasten für ortsfeste Verlegung konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


