Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spindelheizung für Mediumstemp 0°C, AC/DC24V, 10W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spindelheizung für Mediumstemp 0°C, AC/DC24V, 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:Z366

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914010872

Sonepar Artikelnummer

121184722

Hersteller Artikelnummer

BPZ:Z366

Hersteller Typ

Z366

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:Z366

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.065 kg

Heizwiderstand

Der Heizwiderstand dient zur Erzeugung von Wärme in verschiedenen Anwendungen.

Technische Details:

Kundenvorteile:

Haftungsausschluss: Von KI generiert.