Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spule 24V=für 3TH3/4, 3TF3/4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spule 24V=für 3TH3/4, 3TF3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY48030BB4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209081642

Sonepar Artikelnummer

120225575

Hersteller Artikelnummer

3TY48030BB4

Hersteller Typ

3TY4803-0BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TY48030BB4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.215 kg

Magnetspule für Schütze 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...43, 3TH8 DC 24V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie