Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC110V AC 120V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC110V AC 120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TK19740AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209330849

Sonepar Artikelnummer

120586764

Hersteller Artikelnummer

3TK19740AF0

Hersteller Typ

3TK1974-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TK19740AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.056 kg

Magnetspule für 3TK14, 3TK15, AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie