Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC220-230V AC 240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC220-230V AC 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TK19740AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209330856

Sonepar Artikelnummer

120586765

Hersteller Artikelnummer

3TK19740AP0

Hersteller Typ

3TK1974-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TK19740AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.980 kg

Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC 220...230V 50Hz/AC 240V 60Hz

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie