Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC230-240V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC230-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TK19740AU0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209330863

Sonepar Artikelnummer

120586766

Hersteller Artikelnummer

3TK19740AU0

Hersteller Typ

3TK1974-0AU0

Hersteller Artikel Nr.:

3TK19740AU0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.035 kg

Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC 230...240V, 50Hz

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie