SIEMENS - SR60-Sockel DIAZED DII 3-polig AC DC 500V für Passschraube für 5/10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF6015
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869176987
Sonepar Artikelnummer
120217363
Hersteller Artikelnummer
5SF6015
Hersteller Typ
5SF6015
Hersteller Artikel Nr.:
5SF6015
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.233 kg
- 3-polige Ausführung
- Betriebsspannung bis 500V
- Geeignet für 5/10mm Schienenstärke
- Kompatibel mit Bügelschellen Sicherungssystemen NEOZED und DIAZED
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Über 100 Jahre bewährte Qualität
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen
- Einfaches Bedienkonzept für Laien
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Ideale Lösung für Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
Sr60-sockel diazed dii 3-polig ac dc 500v für passschraube für 5/10mm schienenstärke mit bügelschellen
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


