SIEMENS - SR60-Sockel DIAZED DIII 3-polig AC 690V DC 500V für Passschraube für 5/10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF6215
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869176994
Sonepar Artikelnummer
120217364
Hersteller Artikelnummer
5SF6215
Hersteller Typ
5SF6215
Hersteller Artikel Nr.:
5SF6215
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.308 kg
- 3-polig AC 690V, DC 500V
- Geeignet für Passschraube für 5/10mm Schienenstärke
- Systeme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Klassische Schraub-Sockeltechnik
- Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Laienbedienbar und für Hausinstallationen zugelassen
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Einfache Integration in Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
Sr60-sockel diazed diii 3-polig ac 690v dc 500v
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


