SIEMENS - ST-H Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML11000BA20
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 2.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849500
Sonepar Artikelnummer
121120644
Hersteller Artikelnummer
7ML11000BA20
Hersteller Typ
7ML1100-0BA20
Hersteller Artikel Nr.:
7ML11000BA20
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
2.540 kg
- Messbereich: 0,3 - 10 m (1-33 ft)
- Technologie: Ultraschall
- Typ: Kontinuierlich
- Berührungslose Messung
- Geeignet für Flüssigkeiten
- Erhöhte Sicherheit durch berührungslose Messung.
- Reduzierte Wartungskosten dank kontinuierlicher Überwachung.
- Hohe Flexibilität durch breiten Messbereich.
- Präzise Füllstandsmessung für verschiedene Flüssigkeiten.
St-h ultraschall-füllstandsensor
Der ST-H Ultraschall-Füllstandsensor ermöglicht eine kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung für Flüssigkeiten über einen Messbereich von 0,3 bis 10 m (1-33 ft).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


