SIEMENS - ST7 ScadaConnect 250 Mengen-Lizenz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6NH79975DA100AA4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85238010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623094685
Sonepar Artikelnummer
121379470
Hersteller Artikelnummer
6NH79975DA100AA4
Hersteller Typ
6NH7997-5DA10-0AA4
Hersteller Artikel Nr.:
6NH79975DA100AA4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85238010
Gewicht:
0.001 kg
- Anzahl der RTUs: 250
- Verbindung: SINAUT ST7 zu HMI/SCADA über OPC UA
- Lizenztyp: Mengen-Lizenz für 1 Installation
- Softwarelieferung: Online Software Delivery (OSD)
- Einfache Integration von RTUs in bestehende Systeme.
- Effiziente Nutzung von HMI/SCADA-Applikationen.
- Flexibler Lizenzierungsansatz für unterschiedliche Anwendungen.
- Direkter Zugriff auf Runtime-Software mit Online-Lieferung.
St7 Scadaconnect 250
ST7 ScadaConnect 250 is designed for connecting 250 RTUs with SINAUT ST7 to HMI/SCADA applications via OPC UA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


