SIEMENS - Stab/SIKUS Universal Cu-Schiene L=2000mm 15x 5mm, gebohrt mit Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5751
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869090795
Sonepar Artikelnummer
120947523
Hersteller Artikelnummer
8GF5751
Hersteller Typ
8GF5751
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5751
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.200 kg
Stab/SIKUS Universal Cu-Schiene L=2000mm 15x 5mm, gebohrt mit Gewinde, SIEMENS


