Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stab/SIKUS Universal Cu-Schiene L=2000mm 30x 10mm, gebohrt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stab/SIKUS Universal Cu-Schiene L=2000mm 30x 10mm, gebohrt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GF5752

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 4.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869090801

Sonepar Artikelnummer

120953070

Hersteller Artikelnummer

8GF5752

Hersteller Typ

8GF5752

Hersteller Artikel Nr.:

8GF5752

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

4.600 kg

Stab/SIKUS Universal Cu-Schiene L=2000mm 30x 10mm, gebohrt, SIEMENS