SIEMENS - Stab Universal Hutschiene mit Halter, für senkrechten Kabelkanal B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9670
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.463 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167831
Sonepar Artikelnummer
120948951
Hersteller Artikelnummer
8GF9670
Hersteller Typ
8GF9670
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9670
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.463 kg
Stab Universal Hutschiene mit Halter, für senkrechten Kabelkanal B=600mm, SIEMENS


