SIEMENS - Stab Universal Hutschiene mit Halter, für senkrechten Kabelkanal B=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9671
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.599 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167848
Sonepar Artikelnummer
120953633
Hersteller Artikelnummer
8GF9671
Hersteller Typ
8GF9671
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9671
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.599 kg
Stab Universal Hutschiene mit Halter, für senkrechten Kabelkanal B=900mm, SIEMENS


