SIEMENS - Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=600mm, kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9672
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167855
Sonepar Artikelnummer
120945193
Hersteller Artikelnummer
8GF9672
Hersteller Typ
8GF9672
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9672
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.335 kg
Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=600mm, kurz, SIEMENS


