SIEMENS - Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=600mm, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9673
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167862
Sonepar Artikelnummer
120947525
Hersteller Artikelnummer
8GF9673
Hersteller Typ
8GF9673
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9673
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.420 kg
Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=600mm, lang, SIEMENS


