SIEMENS - Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=900mm, kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9674
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.556 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167879
Sonepar Artikelnummer
120949578
Hersteller Artikelnummer
8GF9674
Hersteller Typ
8GF9674
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9674
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.556 kg
Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=900mm, kurz, SIEMENS


