SIEMENS - Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=900mm, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9675
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.606 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167886
Sonepar Artikelnummer
120945037
Hersteller Artikelnummer
8GF9675
Hersteller Typ
8GF9675
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9675
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.606 kg
Stab Universal Klemmenträger waagerecht 1 Hutschiene, B=900mm, lang, SIEMENS


