SIEMENS - Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig eben, senkrecht B=900mm 30x 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5767
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869165943
Sonepar Artikelnummer
120950354
Hersteller Artikelnummer
8GF5767
Hersteller Typ
8GF5767
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5767
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.750 kg
Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig eben, senkrecht B=900mm 30x 10mm, SIEMENS
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


