SIEMENS - Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig eben, waagerecht H=200mm 15/20/30...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5762
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.288 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869165899
Sonepar Artikelnummer
120951649
Hersteller Artikelnummer
8GF5762
Hersteller Typ
8GF5762
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5762
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.288 kg
- Polanzahl: 4-polig
- Typ: eben, waagerecht
- Höhe: 200 mm
- Dimensionen: 15/20/30 x 5 mm
- Sichere und stabile Montage von Sammelschienen
- Flexibles Design für verschiedene Anwendungen
- Optimierte Platznutzung durch den kompakten Aufbau
Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig eben, waagerecht H=200mm 15/20/30x 5mm
Der Stab Universal Sammelschienenhalter dient zur sicheren Befestigung von Sammelschienen in einer waagerechten Anordnung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


