SIEMENS - Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig eben, waagerecht H=200mm 30x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5763
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869165905
Sonepar Artikelnummer
120949117
Hersteller Artikelnummer
8GF5763
Hersteller Typ
8GF5763
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5763
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.280 kg
- 4-polig, eben, waagerecht
- Höhe: 200 mm
- Abmessungen: 30 x 10 mm
- Einfache Installation und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Optimale Raumausnutzung durch kompaktes Design
Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig eben, waagerecht H=200mm 30x 10mm
Der Stab Universal Sammelschienenhalter ermöglicht die sichere und flexible Montage von Sammelschienen in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


