SIEMENS - Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig gestuft, 15x 5/20x 5/30x 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5760
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.397 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869165875
Sonepar Artikelnummer
120948034
Hersteller Artikelnummer
8GF5760
Hersteller Typ
8GF5760
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5760
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.397 kg
- Typ: 4-polig gestuft
- Abmessungen: 15x 5mm, 20x 5mm, 30x 5mm
- Material: Hochwertiger Kunststoff für hohe Stabilität
- Montage: Einfache Installation und Demontage
- Erhöhte Sicherheit durch festen Halt der Sammelschienen
- Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Installationsbedürfnisse
- Wirtschaftliche Lösung durch reduzierte Installationszeiten
Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig gestuft, 15x 5/20x 5/30x 5mm
Der Stab Universal Sammelschienenhalter ermöglicht eine sichere und flexible Befestigung von Sammelschienen in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


