SIEMENS - Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig gestuft, 30x 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5761
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.397 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869165882
Sonepar Artikelnummer
120949265
Hersteller Artikelnummer
8GF5761
Hersteller Typ
8GF5761
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5761
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.397 kg
- Typ: Sammelschienenhalter
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Gestufte Ausführung
- Maße: 30x10mm
- Flexibles Montagesystem für verschiedene Einsatzzwecke
- Erhöhte Sicherheit durch stabile Konstruktion
- Einfache Installation und Wartung
Stab Universal Sammelschienenhalter 4-polig gestuft, 30x 10mm
Der Stab Universal Sammelschienenhalter ermöglicht eine flexible und sichere Montage von Sammelschienen in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


