SIEMENS - Stab Universal Tragschiene (1 Satz=2 Stück) senkrecht, H=1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9650
Ausführung - sonstige
Höhe - 1600 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167701
Sonepar Artikelnummer
121120379
Hersteller Artikelnummer
8GF9650
Hersteller Typ
8GF9650
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9650
Ausführung:
sonstige
Höhe:
1600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.600 kg
Stab Universal Tragschiene (1 Satz=2 Stück) senkrecht, H=1600mm, SIEMENS
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


