SIEMENS - Stab Universal Tragschiene (1 Satz=2 Stück) senkrecht, H=2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9654
Ausführung - sonstige
Höhe - 2000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167732
Sonepar Artikelnummer
121120143
Hersteller Artikelnummer
8GF9654
Hersteller Typ
8GF9654
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9654
Ausführung:
sonstige
Höhe:
2000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.000 kg
Stab Universal Tragschiene (1 Satz=2 Stück) senkrecht, H=2000mm, SIEMENS
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


