SIEMENS - Stab Universal Tragschiene (1 Satz=2 Stück) waagerecht, B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9652
Ausführung - sonstige
Breite - 600 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869167718
Sonepar Artikelnummer
121120247
Hersteller Artikelnummer
8GF9652
Hersteller Typ
8GF9652
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9652
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.633 kg
Stab Universal Tragschiene (1 Satz=2 Stück) waagerecht, B=600mm, SIEMENS
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


