Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stahlseil 3mm (Länge 50m)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stahlseil 3mm (Länge 50m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79102AH

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209327290

Sonepar Artikelnummer

120231275

Hersteller Artikelnummer

3SE79102AH

Hersteller Typ

3SE7910-2AH

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79102AH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

1.054 kg

    Stahlseil 3 mm (Länge 50 m) mit rotem Kunststoffmantel

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 3 mm
    • Länge: 50 m
    • Material: Stahl
    • Beschichtung: Roter Kunststoffmantel

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch die Verwendung von Stahl.
    • Schutz vor Witterungseinflüssen dank des roten Kunststoffmantels.
    • Einfach zu handhaben und vielseitig einsetzbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie