Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stahlseil 4mm (Länge 15m)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stahlseil 4mm (Länge 15m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79103AB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318915

Sonepar Artikelnummer

120230698

Hersteller Artikelnummer

3SE79103AB

Hersteller Typ

3SE7910-3AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79103AB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73121069

Gewicht:

0.682 kg

    Stahlseil 4 mm (Länge 15 m) mit rotem Kunststoffmantel

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 4 mm
    • Länge: 15 m
    • Material: Stahl mit rotem Kunststoffmantel

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz in der Anwendung
    • Aktuelles Design für moderne Anforderungen
    • Einfachheit in der Handhabung und Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie