SIEMENS - Standard-Betätiger für alle Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE63100BC01
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900677
Sonepar Artikelnummer
120584250
Hersteller Artikelnummer
3SE63100BC01
Hersteller Typ
3SE6310-0BC01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE63100BC01
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
91 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg
- Formfaktor: rechteckig 91 mm x 25 mm
- Schutzart: IP69K, geeignet für extreme Umweltbedingungen
- Diagnosemöglichkeiten über LED
- Montagetoleranz: Verbesserte Toleranz im Vergleich zu mechanischen Schaltern
- Für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar
- Anschlussmöglichkeiten zu gängigen Sicherheitsauswertegeräten (z. B. 3SK)
- Familienkodierung: Betriebsfertig und austauschbar oder individuell kodierbar
- Verfügbare Varianten: Mit und ohne Magnetrastung
- Zubehör: Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Platzsparende Lösung für die Überwachung von Schutzvorrichtungen
- Manipulationssicher für erhöhte Sicherheit
- Einfacher Austausch und Anpassung durch kodierbare Varianten
- Verbesserte Diagnosemöglichkeiten zur Fehleridentifikation
- Anpassungsfähig an extreme Umgebungsbedingungen
- Erhöhte Flexibilität durch Zubehöroptionen
Standard-Betätiger für alle Sicherheitsschalter-RFID 3SE63
Der RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63 ermöglicht eine platzsparende, manipulationssichere Überwachung von Schutzvorrichtungen in hoher Schutzart IP69K.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


